曜日別特売

オーブマークモータ

オーブマークモータ - 日本オイルポンプ

従来より受け継がれたテーパローラベアリングの採用によりラジアル荷重はもとより、スラスト荷重にも強い構造です。

シャフト形状Φ25シャフト 幅7キー内容量1台
注意
※最高圧力及び最高トルクでの運転は6秒以内でご使用ください。
※推奨作動油はISO VG32相当の清浄な油を使用してください。
※出力が280N・mを超える場合はスプラインシャフトの使用を推奨します。
※入力の最高圧力は21MPa以下にしてください。
※許容背圧は7MPaですが1.8MPa以上になる場合シールの寿命を長持ちさせる為ドレン配管が必要です。
※屋号のない個人宅様への配送は不可商品となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
最大使用液温(℃)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89484946ORB-S-100-2PM7657-5~807.4
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
09456099ORB-S-120-2PM7657-5~807.6
オープン
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09458269ORB-S-160-2PM7657-5~808
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09458278ORB-S-190-2PM7657-5~808.1
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09458287ORB-S-240-2PM7657-5~808.5
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20927264ORB-S-070-2PM7657-7.2(銘板)赤
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
1が参考にしています
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする