オンスクエア
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-160/OS-161 ダミーカメラ ハウジング型
(1件のレビュー)
セット内容
1.ダミーカメラ本体。2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.木ネジ、5.日本語取扱説明書、6.保証書
材質
アルミニウム
色
アイボリー
レンズ
プラスチック
光源
赤色LED(1灯)
設置場所
屋外(屋外防雨)/屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
製品サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89496882
OS-160(Lサイズ)
単3形乾電池×2(別売)
本体:約390×142×104、ブラケット:約300×83×142
オープン
取扱い終了
89496898
OS-161(Mサイズ)
単3形乾電池×3(別売)
本体:約235×138×100、ブラケット:約183×68×145
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください