ランタナショート

ランタナショート - 横浜ディスプレイミュージアム
材質ポリエステル PE 鉄質量(g)8サイズ(cm)全長32×花径3~3.5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89489505FA-7147ブルー
280
219
241(税込)
9日以内出荷
返品不可
89489514FA-7147グリーン
280
取扱い終了
返品不可
89489523FA-7147ピンク
280
取扱い終了
返品不可
89489532FA-7147ホワイト
280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする