横浜ディスプレイミュージアム
ウンベラータポット
材質
ポリエステル PE PS 鉄 石 陶器
幅(mm)
430
全長(mm)
750
質量(g)
2500
寸法(Φ×高さH)(mm)
160×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89494475
GLA-1440
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください