曜日別特売

テープのり ドットライナーコンパクト リフィル

テープのり ドットライナーコンパクト リフィル - コクヨテープのり ドットライナーコンパクト リフィル - コクヨテープのり ドットライナーコンパクト リフィル - コクヨテープのり ドットライナーコンパクト リフィル - コクヨ
(1件のレビュー)

テープのり〈ドットライナーコンパクト〉(つめ替え用テープ)です。

テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)11エコマーク認定認定商品タイプつめ替え用テープエコマーク認定番号16 112 043繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069117タ-D4500-08つめ替え部:R-ABSリフィル
240
219
241(税込)
当日出荷
18630694タ-D4520-08つめ替えケース:R-ABSプリント用
260
199
219(税込)
当日出荷
18630703タ-D4510-08つめ替えケース:R-PS弱粘着
260
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74069117
2021-04-14
用途: 領収書の貼り付け
製造業

地域の会計役員で領収書を台紙に貼り付けるのに使用。転がすだけで粘着テープが貼れるので、手も汚れないですし、糊のようにはみ出してしまう事もないのでとても便利です。詰め替え出来るのもポイント高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする