曜日別特売

スイング標識金具付

スイング標識金具付 - グリーンクロススイング標識金具付 - グリーンクロススイング標識金具付 - グリーンクロススイング標識金具付 - グリーンクロススイング標識金具付 - グリーンクロススイング標識金具付 - グリーンクロススイング標識金具付 - グリーンクロススイング標識金具付 - グリーンクロス
(2件のレビュー)

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
軽量なソフトボードを使用しております。

用途安全対策品として。取付方式単管取付材質(金具)スチール、(板)発泡PP質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)金具最長660mm、最短475mm内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付可能寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89836346SS-1Set階段あり/頭上足元注意単管Φ48.664-6558-43
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836355SS-2Set開口部注意/頭上足元注意単管Φ48.664-6558-44
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836364SS-3Set物を置くな!単管Φ48.664-6558-45
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836373SS-4Set投げるな!落とすな!単管Φ48.664-6558-46
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836382SS-5Set頭上注意単管Φ48.664-6558-47
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836398SS-6Set足もと注意単管Φ48.664-6558-48
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836407SS-7Set整理整頓単管Φ48.664-6558-49
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836416SS-8Set安全帯使用単管Φ48.664-6558-50
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836425SS-9Setトラック出入口単管Φ48.664-6558-51
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836434SS-13Set昇降階段単管Φ48.664-6558-52
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836443SS-14Set頭上足元注意単管Φ48.664-6558-53
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836452SS-15Setノーヘルゾーン単管Φ48.664-6558-54
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836468SS-16Set安全通路単管Φ48.664-6558-55
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836477SS-17Set作業通路単管Φ48.664-6558-56
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836486SS-20Set立入禁止/頭上足元注意単管Φ48.664-6558-57
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836495SS-21Setヘルメット着用/ノーヘルゾーン単管Φ48.664-6558-58
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836504SS-22Set立入禁止/頭上足元注意単管Φ48.664-6558-59
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836513SS-99WSet白無地単管Φ48.664-6558-61
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836522SS-G1SetNo.1ゲート単管Φ48.664-6558-62
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836538SS-G2SetNo.2ゲート単管Φ48.664-6558-63
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836547SS-G3SetNo.3ゲート単管Φ48.664-6558-64
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89836556SS-G4SetNo.4ゲート単管Φ48.6(別途金具が必要です)64-6558-65
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

金具付き スイング標識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89836513
2020-05-22
用途: 事務所内のゲートとして
第一建設株式会社建設業・工事業

スイング標識を取り付けたいと色々と探しました。アメリカ製の物とか・・・。この建築足場用の”スイング標識金具付”に行きつきました。
室内の袖壁に取り付け利用しています。中々、好評です。ついでですが、モノタロウさんの商品数に驚きました。

対象商品 : 89836398
2020-08-24
用途: 工事現場の安全対策
建設業・工事業

商品は問題なく使用できます。ただ、梱包が雑で、段ボール内に空き缶のゴミが入った状態で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする