マグネットベンチバイスパッド

マグネットベンチバイスパッド - DAYTONA(デイトナ)マグネットベンチバイスパッド - DAYTONA(デイトナ)
(9件のレビュー)

ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。
背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。
パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。

幅(mm)115内容量1個
注意
※ベンチバイス開き幅より、本品厚み分有効寸法を減算する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8949869397224
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89498693
2023-06-04
用途: 傷を付けたくない品物のバイスに
自動車・二輪車・自転車関連業

傷つき防止用に購入しましたが、材質が少し柔らかいようでモノが滑って外れてしまうことが多いです。
期待外れでした。

1が参考にしています
対象商品 : 89498693
2022-11-16
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイパーツの加工する時、傷付き防止に使用しています。硬さの選択が出来れば便利だと思います

対象商品 : 89498693
2021-05-18
用途: 丸パイプの保持
自動車・二輪車・自転車関連業

薄肉の丸パイプをバイスに固定するために使用しています。弱い力でもしっかり固定出来て便利です。

対象商品 : 89498693
2021-01-16
用途: 万力で挟む。

この穴がミソです。使いやすくてなかなか解った人が造ったと思える良品です。

対象商品 : 89498693
2021-10-10
用途: メッキ部品やアルミ部品等の保持作業に使用

中途半端にエッジが立っていることで使いにくい面があるため、材質がもう少し柔らかければと思います。また私のバイスでは、この製品のマグネット位置がバイス口金のビス穴に来てしまうため、保持力が非常に弱いことも難点です。これまで使っていた樹脂パッドがかなり傷んでいたための買い換えで、元の製品と同じものが見つからずこの製品にしましたが、結局、ゴムパッド付きのアルミ製のものを使うことにしました。

対象商品 : 89498693
2020-11-21
用途: 万力に円柱形状の金属を挟むとき
製造業

適度な強度があるので、しっかりと円柱状のものを万力で固定することができました。

対象商品 : 89498693
2020-06-11
用途: 家庭内の修理作業全般
サービス業

アルミ素材の表面に柔らかすぎるゴムを張った製品が多い中で、この製品の
かっちりしたプラスチックの素材感が目に留まって購入しました。期待した通りやや厚みがあり、硬さも適度でありつつ挟んだものを傷めないので、バイスに常時装着して使用しています。

1が参考にしています
2019-07-15
用途: バイクメンテナンス

135mmと書いてあったのですが115mmでした、残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする