曜日別特売

透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)

透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ) - ホッティーポリマー透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ) - ホッティーポリマー
(4件のレビュー)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。

用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)透明RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89499147HPEC22-20-011本(1m)Φ22×Φ2022±0.820±0.8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89499156HPEC26-24-011本(1m)Φ26×Φ2426±0.824±0.8
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89499165HPEC32-29-011本(1m)Φ32×Φ2932±129±1
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
89499174HPEC34-31-011本(1m)Φ34×Φ3134±131±1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
89499183HPEC38-34-011本(1m)Φ38×Φ3438±134±1
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89499192HPEC42-38-011本(1m)Φ42×Φ3842±138±1
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
89499208HPEC22-20-101箱(1m×10本)Φ22×Φ2022±0.820±0.8
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
89499217HPEC26-24-101箱(1m×10本)Φ26×Φ2426±0.824±0.8
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89499226HPEC32-29-101箱(1m×10本)Φ32×Φ2932±129±1
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89499235HPEC34-31-101箱(1m×10本)Φ34×Φ3134±131±1
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89499244HPEC38-34-101箱(1m×10本)Φ38×Φ3438±134±1
27,230
26,900
29,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
89499253HPEC42-38-101箱(1m×10本)Φ42×Φ3842±138±1
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 工作材料
教育・研究機関

モノタロウHPで「ポリカーボネート パイプ」と検索すると冒頭に表示されますが、この製品はPC樹脂製ではなく、熱物性がPCと比べてかなり低いです。
押切りではきれいに切れましたが、ラクソーでは端面に切粉が融着し、卓上糸のこ盤では昇温対策なしでは歪み(ヨレ)が生じました。超音波カッターでは切り開いた端から融着して切断できませんでした。
PCとは別の加工法や用途で使うべき材料と思われます。

対象商品 : 89499165
2019-04-27
用途: 治具作り
サンソー精工株式会社製造業

キレイやし、ちょうどいいサイズ。
適当な長さにカットして使った

1が参考にしています
対象商品 : 89499183
2021-12-08
用途: 流動確認する為の配管材
製造業

材質の特性的にも是非いろいろ使いたいと思っているのですが、
寸法公差がプラスマイナス1mmと大変大きくて採用できません。
メーカー様は製品改善を是非よろしくお願い致します。
公差が少なくなれば、積極的に利用したいと思える商品です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

加工用の素材のため、このような寸法公差となっています。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品 : 89499174
2020-09-04
用途: ポリカの代わりに

これってデフォルトで歪んでるの?
そういう商品なの?
外径34mmX内径31mmの物を買ったが、大きい径の外径は34.5mm、小さい径の外径は33.6mm。その差0.9mm!!
使えないだろ、こんな不良品。
押出成形品でもこんな歪んだ製品は無いわ。
二度と買わない#損した。
モノタロウじゃあ、こんなマイナス評価は載せないだろうなあ。

17が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2216:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする