曜日別特売

電源ユニット PBAシリーズ

電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル

徹底した小型化と軽量化を実現
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85~264V)
SEMIF47規格対応可
・PBA10F~150F
同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F)
DINレール取付対応
コネクタや端子台が選べるインターフェイス
充実のオプション

シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89499278PBA75F-9-VDC975オープンフレーム8.4AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499287PBA75F-5-VNDC575カバー付き15AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499296PBA75F-48-VNDC4875カバー付き1.6AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499305PBA75F-48-VDC4875オープンフレーム1.6AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499314PBA75F-3R3-VDC3.375オープンフレーム15AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499323PBA75F-36-VNDC3675カバー付き2.1AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499332PBA75F-36-VDC3675オープンフレーム2.1AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499348PBA75F-24-VNDC2475カバー付き3.2AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499357PBA75F-24-VDC2475オープンフレーム3.2AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499366PBA75F-15-VNDC1575カバー付き5AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499375PBA75F-12-VNDC1275カバー付き6.3AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499393PBA75F-12-VDC1275オープンフレーム6.3AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
89499402PBA50F-9-VNDC950カバー付き5.6AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499427PBA50F-9-VDC950オープンフレーム5.6AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499445PBA50F-5-VNDC550カバー付き10AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499463PBA50F-5-VDC550オープンフレーム10AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499472PBA50F-48-VNDC4850カバー付き1.1AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499488PBA50F-48-VDC4850オープンフレーム1.1AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499497PBA50F-3R3-VDC3.350オープンフレーム10AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499506PBA50F-36-VNDC3650カバー付き1.4AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499515PBA50F-36-VDC3650オープンフレーム1.4AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499524PBA50F-24-VNDC2450カバー付き2.2AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499533PBA50F-24-VDC2450オープンフレーム2.2AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499542PBA50F-15-VNDC1550カバー付き3.5AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499558PBA50F-15-VDC1550オープンフレーム3.5AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499567PBA50F-12-VNDC1250カバー付き4.3AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499576PBA50F-12-VDC1250オープンフレーム4.3AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499585PBA30F-9-VNDC930カバー付き3.4AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499594PBA30F-9-VDC930オープンフレーム3.4AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499603PBA30F-5-VNDC530カバー付き6AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499612PBA30F-5-VDC530オープンフレーム6AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499628PBA30F-48-VN1DC4830カバー付き/DINレール直付き0.65AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499637PBA30F-3R3-VNDC3.330カバー付き6AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499646PBA30F-24-VNDC2430カバー付き1.3AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499655PBA30F-24-VDC2430オープンフレーム1.3AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499664PBA30F-15-VNDC1530カバー付き2AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499673PBA30F-15-VDC1530オープンフレーム2AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499682PBA30F-12-VNDC1230カバー付き2.5AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499698PBA30F-12-VDC1230オープンフレーム2.5AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499707PBA15F-9-VDC915オープンフレーム1.7AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499716PBA15F-5-VN1DC515カバー付き/DINレール直付き3AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499725PBA15F-5-VNDC515カバー付き3AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499734PBA15F-5-VDC515オープンフレーム3AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499743PBA15F-48-VNDC4815カバー付き0.35AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499752PBA15F-48-VDC4815オープンフレーム0.35AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499768PBA15F-3R3-VNDC3.315カバー付き3AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499777PBA15F-24-VNDC2415カバー付き0.7AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499786PBA15F-24-VDC2415オープンフレーム0.7AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499795PBA15F-15-VNDC1515カバー付き1AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
89499804PBA15F-15-VDC1515オープンフレーム1AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする