曜日別特売

電源ユニット PBAシリーズ

電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力内容量1個
全93種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
93種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89500163PBA75F-9-TDC975オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~8.4
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500172PBA75F-5-TVNDC575カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~15
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500188PBA75F-5-TVDC575オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~15
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500197PBA75F-5-TNDC575カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~15
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500206PBA75F-5-TDC575オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~15
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500215PBA75F-48-TNDC4875カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~1.6
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500224PBA75F-3R3-TDC3.375オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~15
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500233PBA75F-36-TNDC3675カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.1
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500242PBA75F-36-TDC3675オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.1
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500258PBA75F-24-TN1DC2475カバー付き/DINレール直付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~3.2
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500267PBA75F-24-TNDC2475カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~3.2
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500276PBA75F-24-TDC2475オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~3.2
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500285PBA75F-15-TNDC1575カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~5
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500294PBA75F-15-TDC1575オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~5
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500303PBA75F-12-TVNDC1275カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~6.3
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500312PBA75F-12-TNDC1275カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~6.3
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500328PBA75F-12-TDC1275オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~6.3
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89500337PBA50F-5-TVDC550オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500346PBA50F-5-TNDC550カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500355PBA50F-5-TDC550オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500364PBA50F-48-TNDC4850カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~1.1
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500373PBA50F-48-TDC4850オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~1.1
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500382PBA50F-3R3-TNDC3.350カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500398PBA50F-24-TNDC2450カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.2
オープン
6,898
7,588(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500407PBA50F-24-TDC2450オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.2
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500416PBA50F-15-TNDC1550カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~3.5
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500425PBA50F-15-TDC1550オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~3.5
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500434PBA50F-12-TNDC1250カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~4.3
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500443PBA50F-12-TDC1250オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~4.3
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500452PBA30F-9-TNDC930カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3703.4
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500468PBA30F-5-TNDC530カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3706
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500477PBA30F-5-TDC530オープンフレームAC85~264 1Φ or DC110~3706
オープン
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500486PBA30F-48-TNDC4830カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3700.65
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500495PBA30F-3R3-TNDC3.330カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3706
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500504PBA30F-24-TNDC2430カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3701.3
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500513PBA30F-24-TDC2430オープンフレームAC85~264 1Φ or DC110~3701.3
オープン
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500522PBA30F-15-TNDC1530カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3702
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500538PBA30F-15-TDC1530オープンフレームAC85~264 1Φ or DC110~3702
オープン
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500547PBA30F-12-TNDC1230カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3702.5
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500556PBA30F-12-TDC1230オープンフレームAC85~264 1Φ or DC110~3702.5
オープン
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500565PBA15F-9-TNDC915カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3701.7
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500574PBA15F-5-TNDC515カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3703
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500583PBA15F-5-TDC515オープンフレームAC85~264 1Φ or DC110~3703
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500592PBA15F-48-TDC4815オープンフレームAC85~264 1Φ or DC110~3700.35
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500608PBA15F-3R3-TN1DC3.315カバー付き/DINレール直付きAC85~264 1Φ or DC110~3703
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500617PBA15F-3R3-TNDC3.315カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3703
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500626PBA15F-3R3-TDC3.315オープンフレームAC85~264 1Φ or DC110~3703
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500635PBA15F-24-TNDC2415カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3700.7
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500644PBA15F-24-TDC2415オープンフレームAC85~264 1Φ or DC110~3700.7
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
89500653PBA15F-15-TNDC1515カバー付きAC85~264 1Φ or DC110~3701
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする