曜日別特売

電源ユニット PBAシリーズ

電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力内容量1個
全123種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89501098PBA75F-9-RNDC975カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~8.4
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501107PBA75F-9-RDC975オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~8.4
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501116PBA75F-5-RVNDC575カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~15
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501125PBA75F-5-RNDC575カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~15
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501134PBA75F-5-RDC575オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~15
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501143PBA75F-48-RNDC4875カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~1.6
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501152PBA75F-48-RDC4875オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~1.6
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501168PBA75F-3R3-RNDC3.375カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~15
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501177PBA75F-3R3-RDC3.375オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~15
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501186PBA75F-36-RVNDC3675カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.1
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501195PBA75F-36-RVDC3675オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.1
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501204PBA75F-36-RNDC3675カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.1
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501213PBA75F-36-RDC3675オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.1
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501222PBA75F-24-RTNDC2475カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~3.2
オープン
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501238PBA75F-24-RN1DC2475カバー付き/DINレール直付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~3.2
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501247PBA75F-24-RNDC2475カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~3.2
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501256PBA75F-24-RDC2475オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~3.2
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501265PBA75F-15-RTDC1575オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~5
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501274PBA75F-15-RNDC1575カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~5
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501283PBA75F-15-RDC1575オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~5
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501292PBA75F-12-RVNDC1275カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~6.3
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501308PBA75F-12-RTDC1275オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~6.3
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501317PBA75F-12-RN1DC1275カバー付き/DINレール直付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~6.3
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501326PBA75F-12-RNDC1275カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~6.3
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501335PBA75F-12-RDC1275オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~6.3
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89501344PBA50F-9-RVNDC950カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~5.6
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501353PBA50F-9-RVDC950オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~5.6
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501362PBA50F-9-RNDC950カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~5.6
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501378PBA50F-9-RDC950オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~5.6
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501387PBA50F-5-RVNDC550カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501396PBA50F-5-RVDC550オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501405PBA50F-5-RTNDC550カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501414PBA50F-5-RTDC550オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501423PBA50F-5-RN1DC550カバー付き/DINレール直付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501432PBA50F-5-RNDC550カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501448PBA50F-5-RDC550オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501457PBA50F-48-RTDC4850オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~1.1
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501466PBA50F-48-RNDC4850カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~1.1
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501475PBA50F-48-RDC4850オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~1.1
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501484PBA50F-3R3-RTDC3.350オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501493PBA50F-3R3-RN1DC3.350カバー付き/DINレール直付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501502PBA50F-3R3-RNDC3.350カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501518PBA50F-3R3-RDC3.350オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~10
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501527PBA50F-36-RNDC3650カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~1.4
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501536PBA50F-36-RDC3650オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~1.4
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501545PBA50F-24-RVNDC2450カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.2
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501554PBA50F-24-RVDC2450オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.2
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501563PBA50F-24-RN1DC2450カバー付き/DINレール直付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.2
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501572PBA50F-24-RNDC2450カバー付きAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.2
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
89501588PBA50F-24-RDC2450オープンフレームAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~2.2
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする