コーセル
電源ユニット PBAシリーズ
シリーズ
PBA
端子形状
コネクタ
入力形式
フルレンジ入力
内容量
1個
全118種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
選択してください
DC3.3
DC5
DC9
DC12
DC15
DC24
DC36
DC48
定格出力電力(W)
選択してください
10
15
30
50
75
100
150
定格出力電流(A)
選択してください
0.35
0.5
0.65
0.7
0.9
1
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
4.3
4.5
5
5.6
6
6.3
6.5
7
8.4
8.5
10
13
15
118種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89502324
PBA75F-9-J
DC9
75
オープンフレーム
8.4
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502333
PBA75F-5-JRN
DC5
75
カバー付き
15
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502342
PBA75F-5-JR
DC5
75
オープンフレーム
15
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502358
PBA75F-5-JN
DC5
75
カバー付き
15
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502394
PBA75F-3R3-JRN
DC3.3
75
カバー付き
15
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502403
PBA75F-3R3-JN
DC3.3
75
カバー付き
15
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502412
PBA75F-36-JN
DC36
75
カバー付き
2.1
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502428
PBA75F-36-J
DC36
75
オープンフレーム
2.1
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502482
PBA75F-15-JN
DC15
75
カバー付き
5
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502498
PBA75F-15-J
DC15
75
オープンフレーム
5
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502507
PBA75F-12-JV
DC12
75
オープンフレーム
6.3
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502525
PBA75F-12-J
DC12
75
オープンフレーム
6.3
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502534
PBA50F-9-J
DC9
50
オープンフレーム
5.6
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502577
PBA50F-48-JN
DC48
50
カバー付き
1.1
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502586
PBA50F-48-J
DC48
50
オープンフレーム
1.1
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502595
PBA50F-3R3-JN
DC3.3
50
カバー付き
10
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502604
PBA50F-3R3-J
DC3.3
50
オープンフレーム
10
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502613
PBA50F-36-JR
DC36
50
オープンフレーム
1.4
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502622
PBA50F-36-JN
DC36
50
カバー付き
1.4
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502638
PBA50F-36-J
DC36
50
オープンフレーム
1.4
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502744
PBA50F-12-JR
DC12
50
オープンフレーム
4.3
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502753
PBA50F-12-JN1
DC12
50
カバー付き/DINレール直付き
4.3
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502778
PBA50F-12-J
DC12
50
オープンフレーム
4.3
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502787
PBA30F-9-JN
DC9
30
カバー付き
3.4
AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502832
PBA30F-48-JM
DC48
30
オープンフレーム
0.65
AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502848
PBA30F-48-J
DC48
30
オープンフレーム
0.65
AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502893
PBA30F-15-JV
DC15
30
オープンフレーム
2
AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502902
PBA30F-15-JN
DC15
30
カバー付き
2
AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502918
PBA30F-15-J
DC15
30
オープンフレーム
2
AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89502997
PBA15F-48-JN
DC48
15
カバー付き
0.35
AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503042
PBA15F-15-J
DC15
15
オープンフレーム
1
AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503067
PBA15F-12-J
DC12
15
オープンフレーム
1.3
AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503103
PBA150F-36-JR
DC36
150
オープンフレーム
4.3
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503112
PBA150F-36-JN1
DC36
150
カバー付き/DINレール直付き
4.3
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503137
PBA150F-36-J
DC36
150
オープンフレーム
4.3
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503216
PBA150F-15-JR
DC15
150
オープンフレーム
10
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503225
PBA150F-15-J
DC15
150
オープンフレーム
10
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503234
PBA150F-12-JRN
DC12
150
カバー付き
13
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503243
PBA150F-12-JR
DC12
150
オープンフレーム
13
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503252
PBA150F-12-JN
DC12
150
カバー付き
13
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503268
PBA150F-12-J
DC12
150
オープンフレーム
13
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503295
PBA10F-24-JN1
DC24
10
カバー付き/DINレール直付き
0.5
AC85~264 1Φ/DC110~370
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503356
PBA100F-48-J
DC48
100
オープンフレーム
2.1
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503365
PBA100F-36-JV
DC36
100
オープンフレーム
2.8
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503374
PBA100F-36-JR
DC36
100
オープンフレーム
2.8
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503383
PBA100F-36-JN1
DC36
100
カバー付き/DINレール直付き
2.8
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503392
PBA100F-36-JN
DC36
100
カバー付き
2.8
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503462
PBA100F-15-JN
DC15
100
カバー付き
7
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89502568
PBA50F-5-J
DC5
50
オープンフレーム
10
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89502367
PBA75F-5-J
DC5
75
オープンフレーム
15
AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ