コーセル
電源ユニット PBAシリーズ
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
145
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
シリーズ
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89503505
PBA75F-9-GN
DC9
75
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503514
PBA75F-5-GR
DC5
75
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503523
PBA75F-5-GN
DC5
75
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503532
PBA75F-48-GR
DC48
75
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503548
PBA75F-48-GN
DC48
75
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503557
PBA75F-36-GN
DC36
75
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503566
PBA75F-24-GTN
DC24
75
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503575
PBA75F-24-GT
DC24
75
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503584
PBA75F-24-GR
DC24
75
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503593
PBA75F-24-GN1
DC24
75
カバー付き/DINレール直付き
PB
ねじ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503602
PBA75F-24-GN
DC24
75
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503627
PBA75F-24-G
DC24
75
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503636
PBA75F-15-GN
DC15
75
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503645
PBA75F-12-GTN
DC12
75
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503654
PBA75F-12-GR
DC12
75
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503663
PBA75F-12-GN
DC12
75
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503672
PBA75F-12-G
DC12
75
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89503688
PBA600F-7R5-GF4
DC7.5
600
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503697
PBA600F-7R5-G
DC7.5
600
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503706
PBA600F-5-GF4
DC5
600
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503715
PBA600F-5-GF3
DC5
600
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503724
PBA600F-5-G
DC5
600
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503733
PBA600F-48-G
DC48
600
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503742
PBA600F-36-GF4
DC36
600
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503758
PBA600F-36-G
DC36
600
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503767
PBA600F-24-GF4
DC24
600
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503776
PBA600F-24-G
DC24
600
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503785
PBA600F-12-G
DC12
600
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503794
PBA50F-9-GN
DC9
50
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503803
PBA50F-5-GTN
DC5
50
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503812
PBA50F-5-GN1
DC5
50
カバー付き/DINレール直付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503828
PBA50F-5-GN
DC5
50
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503837
PBA50F-5-G
DC5
50
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503846
PBA50F-48-GN
DC48
50
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503855
PBA50F-3R3-GN
DC3.3
50
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503864
PBA50F-36-GN1
DC36
50
カバー付き/DINレール直付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503873
PBA50F-36-GN
DC36
50
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503882
PBA50F-24-GTN
DC24
50
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503898
PBA50F-24-GN1
DC24
50
カバー付き/DINレール直付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503907
PBA50F-24-GN
DC24
50
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503916
PBA50F-24-G
DC24
50
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503925
PBA50F-15-GN
DC15
50
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503934
PBA50F-15-G
DC15
50
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503943
PBA50F-12-GTN
DC12
50
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503952
PBA50F-12-GN
DC12
50
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503968
PBA50F-12-G
DC12
50
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503977
PBA30F-5-GN
DC5
30
カバー付き
PB
ねじ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503986
PBA30F-5-G
DC5
30
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89503995
PBA30F-48-G
DC48
30
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89504004
PBA30F-24-GT
DC24
30
オープンフレーム
PB
ねじ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ