曜日別特売

電源ユニット PBAシリーズ

電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル
シリーズPBA入力形式フルレンジ入力内容量1個
全59種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
端子形状
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89508432PBA75F-5-EJDC575オープンフレームコネクタAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
89508448PBA75F-5-EDC575オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89508457PBA75F-24-ETNDC2475カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89508466PBA75F-24-EN1DC2475カバー付き/DINレール直付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
89508475PBA75F-24-ENDC2475カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89508484PBA75F-24-EDC2475オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89508493PBA75F-12-ERNDC1275カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
89508502PBA75F-12-ENDC1275カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
89508518PBA50F-5-ENDC550カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508527PBA50F-5-EDC550オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508536PBA50F-24-EN1DC2450カバー付き/DINレール直付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508545PBA50F-24-ENDC2450カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508554PBA50F-24-EDC2450オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508563PBA50F-15-ETNDC1550カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
6,698
7,368(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508572PBA50F-12-ETNDC1250カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
6,698
7,368(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508588PBA50F-12-ENDC1250カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508597PBA50F-12-EDC1250オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
オープン
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508606PBA30F-5-ETNDC530カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508615PBA30F-5-ETDC530オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508624PBA30F-5-ENDC530カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508633PBA30F-5-EJDC530オープンフレームコネクタAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508642PBA30F-5-EDC530オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508658PBA30F-24-EN1DC2430カバー付き/DINレール直付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508667PBA30F-24-ENDC2430カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508676PBA30F-24-EDC2430オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508685PBA30F-15-ENDC1530カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508694PBA30F-12-ETNDC1230カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508703PBA30F-12-ETDC1230オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508712PBA30F-12-ENDC1230カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508728PBA30F-12-EDC1230オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508737PBA15F-5-ETNDC515カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508746PBA15F-5-EN1DC515カバー付き/DINレール直付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508755PBA15F-5-ENDC515カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508764PBA15F-5-EDC515オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508773PBA15F-3R3-ENDC3.315カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508782PBA15F-24-ENDC2415カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508798PBA15F-12-ETNDC1215カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508807PBA15F-12-ETDC1215オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508816PBA15F-12-ENDC1215カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508825PBA150F-48-EDC48150オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC120~370
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508834PBA150F-24-ETNDC24150カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508843PBA150F-24-EN1DC24150カバー付き/DINレール直付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370
オープン
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508852PBA150F-24-ENDC24150カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508868PBA150F-24-EDC24150オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC120~370
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508877PBA150F-12-ENDC12150カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC120~370
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508886PBA10F-5-EN1DC510カバー付き/DINレール直付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508895PBA10F-5-ENDC510カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508904PBA10F-5-EDC510オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508913PBA10F-24-ENDC2410カバー付きねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
89508922PBA10F-24-EDC2410オープンフレームねじAC85~264 1Φ or DC110~370
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする