曜日別特売

電源ユニット PBAシリーズ

電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル
シリーズPBA端子形状ねじ内容量1個
全46種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89509367PBA600F-5-UDC5600カバー付き120AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509376PBA600F-48-UF3DC48600カバー付き13AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509385PBA600F-48-UF1DC48600カバー付き13AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
61,980
68,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509394PBA600F-48-UDC48600カバー付き13AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509403PBA600F-36-UDC36600カバー付き18AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509412PBA600F-24-UF3DC24600カバー付き27AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509428PBA600F-24-UF1DC24600カバー付き27AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
61,980
68,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509437PBA600F-24-UDC24600カバー付き27AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509446PBA600F-15-UDC15600カバー付き53AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509455PBA600F-12-UDC12600カバー付き53AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509464PBA300F-7R5-UDC7.5300オープンフレーム40AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509473PBA300F-5-UDC5300オープンフレーム60AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509482PBA300F-48-UN1DC48300カバー付き/DINレール直付き7AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
37,980
41,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509498PBA300F-48-UF3DC48300オープンフレーム7AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509507PBA300F-48-UDC48300オープンフレーム7AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509516PBA300F-36-UDC36300オープンフレーム9AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509525PBA300F-24-UN1DC24300カバー付き/DINレール直付き14AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
37,980
41,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509534PBA300F-24-UF3DC24300オープンフレーム14AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509543PBA300F-24-UDC24300オープンフレーム14AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509552PBA300F-15-UF3DC15300オープンフレーム22AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509568PBA300F-15-UDC15300オープンフレーム22AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509577PBA300F-12-UF3DC12300オープンフレーム27AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509586PBA300F-12-UDC12300オープンフレーム27AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509595PBA1500T-48-UDC481500カバー付き35AC170~264 3Φ
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509604PBA1500T-24-UDC241500カバー付き70(105)AC170~264 3Φ
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509613PBA1500F-7R5-UDC7.51500カバー付き200AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509622PBA1500F-5-UDC51500カバー付き300AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509638PBA1500F-48-UF3DC481500カバー付きACIN 100V:32/ACIN 100V:35AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509647PBA1500F-48-UF1DC481500カバー付きACIN 100V:32/ACIN 100V:35AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509656PBA1500F-48-UDC481500カバー付きACIN 100V:32/ACIN 100V:35AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509665PBA1500F-36-UDC361500カバー付きACIN 100V:42/ACIN 100V:47(70)AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509674PBA1500F-24-UF4DC241500カバー付きACIN 100V:65/ACIN 100V:70(105)AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509683PBA1500F-24-UF3DC241500カバー付きACIN 100V:65/ACIN 100V:70(105)AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509692PBA1500F-24-UF1DC241500カバー付きACIN 100V:65/ACIN 100V:70(105)AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509708PBA1500F-24-UDC241500カバー付きACIN 100V:65/ACIN 100V:70(105)AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509717PBA1500F-12-UDC121500カバー付き125AC85~264 1Φ/DC120~370
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89509726PBA1000F-5-UDC51000カバー付き200AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
85,980
94,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
89509735PBA1000F-48-UF3DC481000カバー付き22AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
85,980
94,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
89509744PBA1000F-48-UF1DC481000カバー付き22AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
89509753PBA1000F-48-UDC481000カバー付き22AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
85,980
94,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
89509762PBA1000F-24-UF4DC241000カバー付き44AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
85,980
94,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
89509778PBA1000F-24-UF3DC241000カバー付き44AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
85,980
94,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
89509787PBA1000F-24-UF1DC241000カバー付き44AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
89509796PBA1000F-24-UDC241000カバー付き44AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
85,980
94,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
89509805PBA1000F-12-UF1DC121000カバー付き88AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
89509814PBA1000F-12-UDC121000カバー付き88AC85~264 1Φ/DC120~350
オープン
85,980
94,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする