曜日別特売

電源ユニット PBAシリーズ

電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル電源ユニット PBAシリーズ - コーセル
シリーズPBA端子形状ねじ内容量1個
全82種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89509823PBA600F-7R5-F3-DC7.5600カバー付き80
オープン
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509832PBA600F-5-F4-DC5600カバー付き120
オープン
45,980
50,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509848PBA600F-5-F3-DC5600カバー付き120
オープン
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509857PBA600F-5-F1-DC5600カバー付き120
オープン
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509866PBA600F-48-F4-DC48600カバー付き13
オープン
45,980
50,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509875PBA600F-48-F3-DC48600カバー付き13
オープン
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509884PBA600F-48-F1-DC48600カバー付き13
オープン
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509893PBA600F-3R3-F3-DC3.3600カバー付き120
オープン
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509902PBA600F-3R3-F1-DC3.3600カバー付き120
オープン
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509918PBA600F-36-F4-DC36600カバー付き18
オープン
45,980
50,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509927PBA600F-36-F3-DC36600カバー付き18
オープン
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509936PBA600F-36-F1-DC36600カバー付き18
オープン
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509945PBA600F-24-F4-DC24600カバー付き27
オープン
45,980
50,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509954PBA600F-24-F3-DC24600カバー付き27
オープン
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509963PBA600F-24-F1-DC24600カバー付き27
オープン
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509972PBA600F-15-F4-DC15600カバー付き53
オープン
45,980
50,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509988PBA600F-15-F3-DC15600カバー付き53
オープン
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89509997PBA600F-15-F1-DC15600カバー付き53
オープン
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510006PBA600F-12-F4-DC12600カバー付き53
オープン
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510015PBA600F-12-F3-DC12600カバー付き53
オープン
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510024PBA600F-12-F1-DC12600カバー付き53
オープン
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510033PBA300F-7R5-F4-DC7.5300オープンフレーム40
オープン
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510042PBA300F-7R5-F3-DC7.5300オープンフレーム40
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510058PBA300F-5-F4-DC5300オープンフレーム60
オープン
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510067PBA300F-5-F3-DC5300オープンフレーム60
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510076PBA300F-48-F4-DC48300オープンフレーム7
オープン
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510085PBA300F-48-F3-DC48300オープンフレーム7
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510094PBA300F-3R3-F4-DC3.3300オープンフレーム60
オープン
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510103PBA300F-3R3-F3-DC3.3300オープンフレーム60
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510112PBA300F-36-F4-DC36300オープンフレーム9
オープン
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510128PBA300F-36-F3-DC36300オープンフレーム9
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510137PBA300F-24-F4-DC24300オープンフレーム14
オープン
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
89510146PBA300F-24-F3-DC24300オープンフレーム14
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510155PBA300F-15-F4-DC15300オープンフレーム22
オープン
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510164PBA300F-15-F3-DC15300オープンフレーム22
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510173PBA300F-12-F4-DC12300オープンフレーム27
オープン
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510182PBA300F-12-F3-DC12300オープンフレーム27
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510198PBA1500T-5-F3-DC51500カバー付き300
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510207PBA1500T-48-F3-DC481500カバー付き35
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510216PBA1500T-48-F1-DC481500カバー付き35
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510225PBA1500T-24-F3-DC241500カバー付き70(105)
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510234PBA1500T-24-F1-DC241500カバー付き70(105)
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510243PBA1500F-5-F4-DC51500カバー付き300
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510252PBA1500F-5-F3-DC51500カバー付き300
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510268PBA1500F-5-F1-DC51500カバー付き300
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510277PBA1500F-48-F4-DC481500カバー付きACIN 100V:32/ACIN 100V:35
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510286PBA1500F-48-F3-DC481500カバー付きACIN 100V:32/ACIN 100V:35
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510295PBA1500F-48-F1-DC481500カバー付きACIN 100V:32/ACIN 100V:35
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510304PBA1500F-3R3-F3-DC3.31500カバー付き300
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
89510313PBA1500F-3R3-F1-DC3.31500カバー付き300
オープン
99,980
109,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする