コーセル
電源ユニット PBAシリーズ
シリーズ
PBA
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC85~264 1Φ or DC120~370
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC120~370
入力形式
フルレンジ入力
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
形状
定格出力電流(A)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89510627
PBA150F-5-KV
DC5
150
オープンフレーム
30
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510636
PBA150F-5-KTN
DC5
150
カバー付き
30
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510645
PBA150F-5-KT
DC5
150
オープンフレーム
30
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510654
PBA150F-5-KRN
DC5
150
カバー付き
30
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510663
PBA150F-5-KR
DC5
150
オープンフレーム
30
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510672
PBA150F-5-KN
DC5
150
カバー付き
30
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510688
PBA150F-5-K
DC5
150
オープンフレーム
30
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510697
PBA150F-3R3-KR
DC3.3
150
オープンフレーム
30
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
89510706
PBA100F-5-KV
DC5
100
オープンフレーム
20
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89510715
PBA100F-5-KRN
DC5
100
カバー付き
20
100
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89510724
PBA100F-5-KR
DC5
100
オープンフレーム
20
100
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89510733
PBA100F-5-KN
DC5
100
カバー付き
20
100
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89510742
PBA100F-5-K
DC5
100
オープンフレーム
20
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89510758
PBA100F-3R3-KR
DC3.3
100
オープンフレーム
20
100
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89510767
PBA100F-3R3-KN
DC3.3
100
カバー付き
20
100
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89510776
PBA100F-3R3-K
DC3.3
100
オープンフレーム
20
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください