曜日別特売

アスカーゴム硬度計JA型

アスカーゴム硬度計JA型 - アスカー(高分子計器)

旧JIS K 6301準拠、一般ゴム用のアスカーJA型デュロメータです。旧JIS K 6301に準拠したゴム硬度計です。現在でも当事者間合意の上での測定データ用、社内管理データ用として使用されることがあります。
押針の形状は高さ2.54mmの円すい台形です。
試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(JAL型)があります。

用途一般ゴム寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)質量(g)200穴径(Φmm)(加圧面中心)3目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76準拠規格JIS K 6301押針形状(mm)高さ2.54 35°円すい台形 端面Φ0.79最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:539(55)/100ポイント:8379(855)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89523656JA型
74,500
73,980
81,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする