曜日別特売

簡易デジタル流量計 【センサ内蔵型】

簡易デジタル流量計 【センサ内蔵型】 - クローネ簡易デジタル流量計 【センサ内蔵型】 - クローネ簡易デジタル流量計 【センサ内蔵型】 - クローネ

羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。
単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。

用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)質量(g)180電源単4電池×2個最高使用圧力(MPa)0.6精度±10%F.S.使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70接続口Rc3/8"メスRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)1.5~14.1耐水圧(MPa)1.75内容量1個
注意
※測定精度は読取値の±10%ですので、目安の流量の測定用途でご利用ください。
※本品は水専用です。油、薬液、鉄粉などの異物が混入する水、泥水などは正常に動作しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895241286700M-3
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする