曜日別特売

簡易デジタル流量計 【パネル取付け用】

簡易デジタル流量計 【パネル取付け用】 - クローネ簡易デジタル流量計 【パネル取付け用】 - クローネ簡易デジタル流量計 【パネル取付け用】 - クローネ
(1件のレビュー)

羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。
DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。

用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:80電源DC3V最高使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:29表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD寸法W(mm)表示部:88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×29×80精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)電源(DC-V)3使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.75バッテリー寿命約1500時間内容量1個
注意
※測定精度は読取値の±10%ですので、目安の流量の測定用途でご利用ください。
※本品は水専用です。油、薬液、鉄粉などの異物が混入する水、泥水などは正常に動作しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
精度
接続口
流量レンジ(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895241646710M-4PG1/2"オス±10%F.S.G1/2"オス1.5~25
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
895241736710M-6PG3/4"オス±10%RDG3/4"オス2.4~60
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89524164
2023-11-17
用途: 水量測定
卸売・小売業

別途コネクタ接続の電源が必要で、これだけでは使用できない。質問しても返信無し。開封シールがあり、中身確認のため開封して電源が必要だと判明。開封済みは返品不可。アマゾンなど他社購入にすればよかった。開封した商品はモノタロウブランド以外は返品不可で、やはり現品可能な店舗での購入にすればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする