韓国語4コンテンツ収録。ハングルを快適に入力できる2ボル式キーボードを採用しています。
堅牢性追及した強化設計「TAFCOT」を採用、安心して持ち運べます。イヤホンが付属しているのでどこでも学習できます。
基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。
各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。
用途ビジネス・旅行タイプ(外国語)中国語付属品専用ヘッドホンΦ3.5mmプラグ、単3形アルカリ乾電池1本質量(g)175電源単3形アルカリ乾電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.5×87×19(閉時、最薄部)、高さ19.5(閉時、最厚部)入力方式キーボード(アルファベット・ローマ字かな)機能カラー液晶、選べる3段階文字サイズ、タブ切替方式メニュー表示、ジャンプサーチ、ヒストリーサーチEX-VOICE機能、12桁電卓、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、ガイド(凡例)機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、レジューム機能、エネループ/充電式エボルタ対応、通貨換算機能文字サイズ48・24・16ドット(日本語系コンテンツ)、24・16ドット(英語系コンテンツ)電池寿命単3形アルカリ乾電池の場合(英和辞典の訳画面で連続表示時)約100時間、(入力・検索5分間/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)約50時間画面サイズ3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶)内容量1個