オードブル容器 有田

オードブル容器 有田 - アヅミ産業オードブル容器 有田 - アヅミ産業オードブル容器 有田 - アヅミ産業

蓋付きです。

材質本体:HIPS/蓋:OPS
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
高さ(mm)
タイプ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22063528TOー4601ケース(20枚×4袋)5~6人前47朱セット467467
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22063415TOー3301ケース(10枚×16袋)2~3人前38紺セット328328
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22063449TOー3301ケース(10枚×10袋)3~4人前42朱セット388388
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22063467TOー3801ケース(20枚×5袋)3~4人前42紺セット388388
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22063485TOー4201ケース(20枚×5袋)4~5人前44紺セット423423
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22063503TOー4201ケース(20枚×5袋)4~5人前44朱セット423423
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする