アヅミ産業
茜雲 セット
蓋付きです。
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
300×240×65
390×269×65
410×317×65
446×346×72
453×321×72
室数
6
7
8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22065576
AS-140
1ケース(1枚×40袋)
紙
410×317×65
7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22065594
AS-145
1ケース(1枚×40袋)
紙
453×321×72
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22064027
AS-110-A
1ケース(1枚×100袋)
本体:紙/中仕切:HIPS
300×240×65
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22065558
AS-130
1ケース(1枚×60袋)
紙
390×269×65
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22064045
AS-110-C
1ケース(1枚×100袋)
本体:紙/中仕切:HIPS
300×240×65
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22064079
AS-110-D
1ケース(1枚×100袋)
本体:紙/中仕切:HIPS
300×240×65
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22065619
AS-150
1ケース(1枚×40袋)
紙
446×346×72
8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980