エフピコ
オードブル容器 本体 コリーナ
丘のような底上げ傾斜でボリュームUP。嵌合部に壁を作ることで、中身の噛み込みを抑えます。精肉・カットフルーツ等に。
種別
本体
材質
HI
高さ(mm)
26
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24411888
20-20
1ケース(50枚×12袋)
金
198
198
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24411678
17-17
1ケース(50枚×20袋)
黒
164
164
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24411696
17-17
1ケース(50枚×20袋)
金
164
164
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24411714
17-17
1ケース(50枚×20袋)
黒
164
164
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24411748
17-17
1ケース(50枚×20袋)
白
164
164
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24411863
20-20
1ケース(50枚×12袋)
黒
198
198
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24411906
20-20
1ケース(50枚×12袋)
黒
198
198
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24411924
20-20
1ケース(50枚×12袋)
白
198
198
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24411949
23-23
1ケース(50枚×8袋)
黒
230
230
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24411967
23-23
1ケース(50枚×8袋)
金
230
230
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24411985
23-23
1ケース(50枚×8袋)
黒
230
230
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24412003
23-23
1ケース(50枚×8袋)
白
230
230
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24412028
25-25
1ケース(50枚×8袋)
黒
250
250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24412046
25-25
1ケース(50枚×8袋)
金
250
250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
24412064
25-25
1ケース(50枚×8袋)
黒
250
250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24412089
25-25
1ケース(50枚×8袋)
白
250
250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980