エフピコ
Sステージ 盛台
見栄えと機能性を両立。
材質
PSP
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(柄)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24420008
30-20-1
1ケース(10枚×40袋)
はな帯赤
300×197×41
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24420044
30-20-1
1ケース(10枚×40袋)
輪島金
300×197×41
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24420069
35-24-1
1ケース(10枚×30袋)
はな帯赤
350×240×41
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24420105
35-24-1
1ケース(10枚×30袋)
輪島金
350×240×41
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24420123
39-26-1
1ケース(10枚×20袋)
はな帯赤
390×260×41
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24420026
30-20-1
1ケース(10枚×40袋)
-
300×197×41
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24420087
35-24-1
1ケース(10枚×30袋)
金
350×240×41
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24420139
39-26-1
1ケース(10枚×20袋)
-
390×260×41
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24420148
39-26-1
1ケース(10枚×20袋)
輪島金
390×260×41
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980