T-新角桶 嵌合蓋(APET)

T-新角桶 嵌合蓋(APET) - エフピコT-新角桶 嵌合蓋(APET) - エフピコT-新角桶 嵌合蓋(APET) - エフピコT-新角桶 嵌合蓋(APET) - エフピコ

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体は別売です
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
材質
寸法(mm)
質量(g)
商品タイプ
仕切数(個)
発泡体構造
電子レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643720793人(P)(APET)1袋(10枚)-APET283×283×2032なし蓋のみ0非発泡×
オープン
758
834(税込)
5日以内出荷
643720884人(P)(APET)1袋(10枚)-APET320×320×2043なし蓋のみ0非発泡×
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
643720976人(P)(APET)1袋(10枚)-APET363×363×2062なし蓋のみ0非発泡×
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
244205687人(P)1ケース(10枚×10袋)A‐PET445×445×8-----×
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
244205073人1ケース(10枚×16袋)A‐PET280×280×8-----×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
244205254人1ケース(10枚×10袋)A‐PET318×318×8-----×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
244205436人1ケース(10枚×8袋)A‐PET394×394×8-----×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
460861653人P1パック(10枚)-エコAPET-------
オープン
取扱い終了
返品不可
460861904人P1パック(10枚)-エコAPET-------
オープン
取扱い終了
返品不可
460861995人P1パック(10枚)-エコAPET-------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする