エフピコ
AP惣菜 本体
種別
本体
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
全26種類を絞り込む
材質
APET
エコAPET
寸法(mm)
選択してください
109×109×16
109×109×22
121×109×17
121×109×22
122×102×18
129×109×17
129×109×22
151×109×17
151×109×22
168×109×17
168×109×22
177×116×17
180×109×17
180×109×22
184×130×17
184×130×26
190×140×22
色
エコ
エコブルー
黒
内容量
選択してください
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×32袋)
1ケース(50枚×36袋)
1ケース(50枚×40袋)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24424829
12-10(17)
1ケース(50枚×36袋)
エコAPET
122×102×18
エコ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424847
12-11(17)V
1ケース(50枚×36袋)
エコAPET
121×109×17
エコ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424883
13-11(17)V
1ケース(50枚×36袋)
エコAPET
129×109×17
エコブルー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424944
15-11(17)V
1ケース(50枚×32袋)
エコAPET
151×109×17
エコブルー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424969
15-11(17)V
1ケース(50枚×32袋)
エコAPET
151×109×17
エコ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424987
15-11(17)V
1ケース(50枚×32袋)
APET
151×109×17
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425048
17-11(17)V
1ケース(50枚×24袋)
エコAPET
168×109×17
エコ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425127
18-11(17)V
1ケース(50枚×24袋)
APET
180×109×17
黒
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425145
18-12(17)
1ケース(50枚×24袋)
エコAPET
177×116×17
エコ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425154
18-13(17)V
1ケース(50枚×18袋)
エコAPET
184×130×17
エコブルー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425163
18-13(17)V
1ケース(50枚×18袋)
エコAPET
184×130×17
エコ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425197
19-14(22)V
1ケース(50枚×18袋)
エコAPET
190×140×22
エコ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424768
11-11(16)V
1ケース(50枚×40袋)
エコAPET
109×109×16
エコブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424786
11-11(16)V
1ケース(50枚×40袋)
エコAPET
109×109×16
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424804
11-11(22)V
1ケース(50枚×40袋)
エコAPET
109×109×22
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424865
12-11(22)V
1ケース(50枚×36袋)
エコAPET
121×109×22
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424908
13-11(17)V
1ケース(50枚×36袋)
エコAPET
129×109×17
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24424926
13-11(22)V
1ケース(50枚×36袋)
エコAPET
129×109×22
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425005
15-11(22)V
1ケース(50枚×32袋)
エコAPET
151×109×22
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425023
17-11(17)V
1ケース(50枚×24袋)
エコAPET
168×109×17
エコブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425066
17-11(22)V
1ケース(50枚×24袋)
エコAPET
168×109×22
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425084
18-11(17)V
1ケース(50枚×24袋)
エコAPET
180×109×17
エコブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425109
18-11(17)V
1ケース(50枚×24袋)
エコAPET
180×109×17
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425136
18-11(22)V
1ケース(50枚×24袋)
エコAPET
180×109×22
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425179
18-13(17)V
1ケース(50枚×18袋)
APET
184×130×17
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24425188
18-13(26)V
1ケース(50枚×18袋)
エコAPET
184×130×26
エコ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980