エフピコ
HS-お好み丸 本体
材質
ハイスター
電子レンジ
○
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
質量(g)
柄
商品タイプ
仕切数(個)
発泡体構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371354
190
1袋(50枚)
-
Φ190×29
13
なし
本体のみ
1
発泡
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
24425504
220
1ケース(50枚×12袋)
本体
220×31
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください