エフピコ
T-MFPプレート丸 嵌合蓋OPET
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
種別
蓋
材質
OPET
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体は別売です
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24427787
22
1ケース(50枚×9袋)
Φ219×32
内嵌高蓋
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24427805
22
1ケース(50枚×9袋)
Φ219×26
内嵌合蓋
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24427744
23
1ケース(50枚×9袋)
Φ234×27
嵌合蓋
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24427595
20
1ケース(50枚×12袋)
Φ202×27
嵌合蓋
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24427769
21
1ケース(50枚×9袋)
Φ213×38
高蓋
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24427726
22
1ケース(50枚×9袋)
Φ224×27
嵌合蓋
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980