エフピコ
角盛鉢 本体
深型に見えても沈み込まないアーチ形状の上げ底。
種別
本体
材質
PSP
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
バスケットに入れる
241
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(柄)
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24429467
11-11(35)
1ケース(50枚×40袋)
かざし
-
112×112×35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429616
11-11(35)
1ケース(50枚×40袋)
笹氷
-
112×112×35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429659
11-11(35)
1ケース(50枚×40袋)
清涼
-
112×112×35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429677
11-11(35)
1ケース(50枚×40袋)
和陶青
-
112×112×35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429738
13-13(30)
1ケース(50枚×30袋)
水紋青
-
130×130×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429756
15-10(30)
1ケース(50枚×30袋)
かざし
-
150×100×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429774
15-10(30)
1ケース(50枚×30袋)
笹氷
-
150×100×30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429817
15-10(30)
1ケース(50枚×30袋)
清涼
-
150×100×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429835
15-12(30)
1ケース(50枚×24袋)
かざし
-
147×123×30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429853
15-12(30)
1ケース(50枚×24袋)
笹氷
-
147×123×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429896
15-12(30)
1ケース(50枚×24袋)
清涼
-
147×123×30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429966
15-12(30)A
1ケース(50枚×24袋)
-
白
147×123×30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24429984
15-12(30)A
1ケース(50枚×24袋)
舞姫赤
-
147×123×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430027
15-12(30)A
1ケース(50枚×24袋)
尾張
-
147×123×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430097
16-11(35)
1ケース(50枚×24袋)
かざし
-
162×112×35
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430115
16-11(35)
1ケース(50枚×24袋)
とくさ緑
-
162×112×35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430158
16-11(35)
1ケース(50枚×24袋)
笹氷
-
162×112×35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430194
16-11(35)
1ケース(50枚×24袋)
清涼
-
162×112×35
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430219
16-11(35)
1ケース(50枚×24袋)
和陶青
-
162×112×35
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430316
18-10(30)
1ケース(50枚×24袋)
笹氷
-
180×100×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430508
18-12(30)
1ケース(50枚×24袋)
笹氷
-
180×123×30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430587
18-12(30)
1ケース(50枚×24袋)
和陶青
-
180×123×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430639
18-12(38)
1ケース(50枚×24袋)
かざし
-
180×123×38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430657
18-12(38)
1ケース(50枚×24袋)
とくさ緑
-
180×123×38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430693
18-12(38)
1ケース(50枚×24袋)
笹氷
-
180×123×38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430736
18-12(38)
1ケース(50枚×24袋)
清涼
-
180×123×38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430754
18-12(38)
1ケース(50枚×24袋)
和陶青
-
180×123×38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430815
20-10(30)A
1ケース(50枚×24袋)
笹氷
-
196×100×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430858
20-10(30)A
1ケース(50枚×24袋)
水紋青
-
196×100×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24430964
20-10(30)A
1ケース(50枚×24袋)
日光
-
196×100×30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431129
20-11(30)
1ケース(50枚×24袋)
笹氷
-
196×112×30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431165
20-11(30)
1ケース(50枚×24袋)
清涼
-
196×112×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431183
20-11(30)
1ケース(50枚×24袋)
日光
-
196×112×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431287
20-11(30)A
1ケース(50枚×24袋)
水紋青
-
196×112×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431339
20-11(30)A
1ケース(50枚×24袋)
舞姫赤
-
196×112×30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431357
20-11(30)A
1ケース(50枚×24袋)
木目葉らん
-
196×112×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431393
20-11(30)A
1ケース(50枚×24袋)
日光
-
196×112×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431418
20-11(30)A
1ケース(50枚×24袋)
尾張
-
196×112×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431497
20-12(30)A
1ケース(50枚×20袋)
水紋青
-
196×123×30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431533
20-12(30)A
1ケース(50枚×20袋)
舞姫赤
-
196×123×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431558
20-12(30)A
1ケース(50枚×20袋)
木目葉らん
-
196×123×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431594
20-12(30)A
1ケース(50枚×20袋)
日光
-
196×123×30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431619
20-12(30)A
1ケース(50枚×20袋)
尾張
-
196×123×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431664
20-13(30)
1ケース(50枚×20袋)
笹氷
-
196×130×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431707
20-13(30)
1ケース(50枚×20袋)
清涼
-
196×130×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431725
20-13(30)
1ケース(50枚×20袋)
日光
-
196×130×30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431847
20-13(30)A
1ケース(50枚×20袋)
水紋青
-
196×130×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24431953
20-13(30)A
1ケース(50枚×20袋)
日光
-
196×130×30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24432057
20-14(30)A
1ケース(50枚×18袋)
水紋青
-
196×138×30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24432118
20-14(30)A
1ケース(50枚×18袋)
木目葉らん
-
196×138×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980