エフピコ
MFPエリッシュ
種別
本体
材質
MFP
寸法(mm)
220×195×25
電子レンジ
×
室数
3
内容量
1ケース(50枚×8袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24435417
22-20-3
グラン
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24435399
22-20-3
エンジ
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24435435
22-20-3
クリーム
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
24435453
22-20-3
黒
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24435478
22-20-3
-
疾風赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24435496
22-20-3
-
ブリーズ青
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980