MFP麺鉢 本体

MFP麺鉢  本体 - エフピコMFP麺鉢  本体 - エフピコMFP麺鉢  本体 - エフピコ
商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
高さ(mm)
色(柄)
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24443293丸19(61)1ケース(25枚×18袋)MFP61-191191
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24443318丸19(61)1ケース(25枚×18袋)耐熱PSP61鳥金赤石191191
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24443239丸16(60)1ケース(25枚×32袋)耐熱PSP60鳥金赤石160160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24443257丸19(49)1ケース(25枚×18袋)耐熱PSP49鳥金赤石191191
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24443275丸19(49)1ケース(25枚×18袋)耐熱PSP49龍金赤石191191
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24443336丸19(61)1ケース(25枚×18袋)耐熱PSP61白赤石191191
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24443363丸19(61)1ケース(25枚×18袋)耐熱PSP61龍金赤石191191
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする