曜日別特売

育苗用プラグトレー 手植用

育苗用プラグトレー 手植用 - エフピコチューパ育苗用プラグトレー 手植用 - エフピコチューパ育苗用プラグトレー 手植用 - エフピコチューパ育苗用プラグトレー 手植用 - エフピコチューパ育苗用プラグトレー 手植用 - エフピコチューパ育苗用プラグトレー 手植用 - エフピコチューパ育苗用プラグトレー 手植用 - エフピコチューパ

割れにくく、長持ち!プラグ内に突起を作ることで、根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。たわみ防止のため、四隅が鋭角になっています。

材質ポリスチレン短辺(mm)280長辺(mm)545内容量1ケース(1枚×100袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全9種類を絞り込む
列数
穴径(Φmm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
列数
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24446714128穴8×16セル:28.5×28.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24446739162穴9×18セル:24.5×24.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24446757200穴10×20セル::23.5×23.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24446775288穴12×24セル:19.6×19.6
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24446793406穴14×29セル::15.7×15.7
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2444681850穴5×10セル:44×44
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2444685472穴6×12セル:40.5×40.5
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24446696105穴7×15セル:32×32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24446836512穴16×32セル:14.2×14.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする