エフピコチューパ
和菓子容器 APW A-PET
和菓子容器。閉めやすさ、開けやすさ、安全性にこだわりました。季節や行事に合わせた柄で売場を華やかに。
材質
A-PET
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
色
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49700614
APW-6-1
1ケース(50枚×12袋)
-
黒
189×136×42
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24446897
APW-2-1
1ケース(50枚×32袋)
-
-
138×82×40
1
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49700623
APW-6-1
1ケース(50枚×12袋)
-
白
189×136×42
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24446994
APW-2-2
1ケース(50枚×18袋)
-
-
176×105×39
2
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447019
APW-2-A
1ケース(50枚×24袋)
-
-
155×87×44
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447055
APW-2-A
1ケース(50枚×24袋)
黒
黒
155×87×44
2
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447073
APW-3-1
1ケース(50枚×24袋)
-
-
192×82×40
3
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447283
APW-4-2
1ケース(50枚×24袋)
-
-
125×124×37
4
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447387
APW-4-2
1ケース(50枚×24袋)
黒
黒
125×124×37
4
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447423
APW-4-3
1ケース(50枚×20袋)
-
-
136×135×42
4
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447615
APW-5-1
1ケース(50枚×18袋)
黒
黒
222×92×41
5
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447633
APW-5-S
1ケース(50枚×18袋)
-
-
190×92×42
1
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24446879
APW-19-12
1ケース(50枚×16袋)
-
-
193×122×44
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24446976
APW-2-1
1ケース(50枚×32袋)
黒
黒
138×82×40
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447134
APW-3-1
1ケース(50枚×24袋)
黒
黒
192×82×40
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447159
APW-4-1
1ケース(50枚×24袋)
-
-
116×115×35
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447247
APW-4-1
1ケース(50枚×24袋)
黒
黒
116×115×35
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447527
APW-4-3
1ケース(50枚×20袋)
黒
黒
136×135×42
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447545
APW-4-3
1ケース(50枚×20袋)
黒(N)
黒
136×135×42
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24447597
APW-5-1
1ケース(50枚×18袋)
-
-
222×92×41
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980