曜日別特売

ミニトマトカップ AP-クリアルーフ

ミニトマトカップ AP-クリアルーフ - エフピコチューパミニトマトカップ AP-クリアルーフ - エフピコチューパミニトマトカップ AP-クリアルーフ - エフピコチューパミニトマトカップ AP-クリアルーフ - エフピコチューパミニトマトカップ AP-クリアルーフ - エフピコチューパ

嵌合タイプのミニトマトカップ。透明感があり、中身が美しく見えます。ミニトマト約200~220g入ります。

材質A-PET高さ(mm)52短辺(mm)123長辺(mm)153内容量1ケース(50枚×18袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24448044M 10H
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする