曜日別特売

MS角弁 本体

MS角弁  本体 - エフピコチューパMS角弁  本体 - エフピコチューパMS角弁  本体 - エフピコチューパMS角弁  本体 - エフピコチューパMS角弁  本体 - エフピコチューパ

紙外箱の窓の位置に主菜ポケットのある仕切のタイプです。

種別中仕切材質MSD寸法(mm)234×194×33内容量1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※中仕切のみ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
電子レンジ
室数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2444846423-19-3-5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2444848923-19-3平泉黒5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2444835823-19-1かなで赤×4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2444837623-19-1むすび青×4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2444839423-19-1-×4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2444841923-19-1平泉黒×4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2444843723-19-3むすび青×5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする