シーピー化成
惣菜容器 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
材質
色(柄)
寸法(mm)
電子レンジ
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25742089
BF-10
1ケース(50枚×48袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
100×100×25
×
1
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742098
BF-11
1ケース(50枚×32袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
110×110×25
○
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742107
BF-11
1ケース(50枚×32袋)
黒
BF[低発泡PS(PP入)]
-
110×110×25
○
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742125
BF-12
1ケース(50枚×24袋)
黒
BF[低発泡PS(PP入)]
-
148×110×25
○
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742134
BF-13
1ケース(50枚×24袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
176×110×25
○
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742143
BF-14
1ケース(50枚×16袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
200×128×30
○
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742168
BF-18
1ケース(50枚×24袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
176×150×22
○
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742177
BF-229
1ケース(50枚×12袋)
黒
BF[低発泡PS(PP入)]
-
255×185×24
○
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742186
BF-242
1ケース(50枚×24袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
180×180×29
×
1
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742204
BF-242-1
1ケース(50枚×24袋)
黒
BF[低発泡PS(PP入)]
-
180×180×38
×
1
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742213
BF-243
1ケース(50枚×16袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
186×186×29
×
1
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742229
BF-244
1ケース(50枚×12袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
200×200×29
×
1
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742238
BF-386-A
1ケース(50枚×12袋)
ゴールド
BF
ゴールド
212×185×30
×
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742256
BF-386S
1ケース(50枚×12袋)
黒
BF
-
200×186×40
○
1
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742283
BF-49
1ケース(50枚×16袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
182×182×45
○
1
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742299
BF-49
1ケース(50枚×16袋)
-
BF[低発泡PS(PP入)]
優楽
182×182×45
×
1
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28539535
BF-11
1袋(50枚)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
110×110×25
○
1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
28539544
BF-11
1袋(50枚)
黒
BF[低発泡PS(PP入)]
-
110×110×25
○
1
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
28539569
BF-12
1袋(50枚)
黒
BF[低発泡PS(PP入)]
-
148×110×25
○
1
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
28539578
BF-14
1袋(50枚)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
200×128×30
○
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
28539587
BF-14
1袋(50枚)
黒
BF[低発泡PS(PP入)]
-
200×128×30
○
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28539596
BF-18
1袋(50枚)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
176×150×22
○
3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25742116
BF-12
1ケース(50枚×24袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
148×110×25
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742159
BF-14
1ケース(50枚×16袋)
-
BF[低発泡PS(PP入)]
松
200×128×30
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742195
BF-242-1
1ケース(50枚×24袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
180×180×38
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742247
BF-386S
1ケース(50枚×12袋)
-
BF
やわら
200×186×40
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742265
BF-45-35
1ケース(50枚×18袋)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
205×146×35
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25742274
BF-49
1ケース(50枚×16袋)
-
BF[低発泡PS(PP入)]
喜楽
182×182×45
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28539553
BF-12
1袋(50枚)
ホワイト
BF[低発泡PS(PP入)]
-
148×110×25
○
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980