シーピー化成
弁当容器 本体
種別
本体
材質
BF[低発泡PS(PP入)]
色
ホワイト
電子レンジ
○
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25744049
BF-106
1ケース(50枚×24袋)
178×123×30
1
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744076
BF-162-1
1ケース(50枚×12袋)
205×205×30
4
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25744137
BF-211
1ケース(50枚×24袋)
192×133×56
1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980