シーピー化成
弁当容器
材質
PSP
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25746833
VK-60
1ケース(50枚×18袋)
224×136×30
無地
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25746849
VK-61
1ケース(50枚×18袋)
220×132×28
無地
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25746858
VK-62
1ケース(50枚×18袋)
194×124×28
無地
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25746867
VK-63
1ケース(50枚×24袋)
162×110×28
無地
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25746876
VK-65
1ケース(50枚×24袋)
194×96×28
無地
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25746885
VKー63
1ケース(50枚×24袋)
162×110×28
クリーム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980