シーピー化成
料理容器 DXセット
お店やイベントで便利な弁当容器です。電子レンジ不可。
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70123183
Z-84-2 DXセット
1パック(20組)
蓋-OPS、本体-HIPS
264×204×40
5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
88626527
Z-84-2 DXセット
1ケース(20枚×20袋)
蓋-OPS、本体-HIPS
264×204×40
5
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25747156
Z-36
1ケース(100枚×6袋)
本体:HIPS/透明蓋:OPS
206×156×37
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25747165
Z-5
1ケース(100枚×18袋)
本体:HIPS/透明蓋:OPS
165×123×32
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70123192
Z-51 DXセット
1パック(100組)
蓋-OPS、本体-HIPS
230×170×35
5
オープン
取扱い終了
返品不可
25734854
Z-7
1ケース(100枚×12袋)
本体:HIPS、透明蓋:OPS
208×130×34
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25734863
Z-81
1ケース(100枚×10袋)
本体:HIPS、透明蓋:OPS
240×185×28
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25734879
Z-9
1ケース(100枚×10袋)
本体:HIPS、透明蓋:OPS
230×155×34
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980