シーピー化成
BF丼 本体
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
直径(Φmm)
長辺(mm)
高さ(mm)
短辺(mm)
色(柄)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64089114
32 黒
1袋(50枚)
BF
-
154
45
154
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
25749003
11
1ケース(50枚×18袋)
-
135
-
50
-
赤杉
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749019
12
1ケース(50枚×18袋)
-
155
-
53
-
黒つづみ
-
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749028
12
1ケース(50枚×18袋)
-
155
-
53
-
赤杉
-
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749055
14
1ケース(50枚×12袋)
-
190
-
63
-
黒つづみ
-
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749064
21
1ケース(50枚×18袋)
-
-
142
41
142
-
黒
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749073
22
1ケース(50枚×18袋)
BF
-
153
43
153
-
黒
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749089
32
1ケース(50枚×24袋)
-
-
154
45
154
-
朱
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749098
33
1ケース(50枚×18袋)
-
-
172
45
172
-
黒
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25748994
11
1ケース(50枚×18袋)
-
135
-
50
-
黒つづみ
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749037
13
1ケース(50枚×18袋)
-
170
-
53
-
黒つづみ
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749046
13
1ケース(50枚×18袋)
-
170
-
53
-
赤杉
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749107
33
1ケース(50枚×18袋)
-
-
172
45
172
-
朱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980