どんぶり 本体 BF

どんぶり  本体 BF - シーピー化成どんぶり  本体 BF - シーピー化成どんぶり  本体 BF - シーピー化成どんぶり  本体 BF - シーピー化成どんぶり  本体 BF - シーピー化成どんぶり  本体 BF - シーピー化成どんぶり  本体 BF - シーピー化成どんぶり  本体 BF - シーピー化成
(6件のレビュー)

耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。

商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
本体のみの価格となります。
全13種類を絞り込む
高さ(mm)
直径(Φmm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
高さ(mm)
直径(Φmm)
直径×深さ(mm)
容量(mL)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25749843BF-360-B1ケース(50枚×24袋)BF[低発泡PS(PP入)]55132-ホワイト--
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25749859BF-360-B1ケース(50枚×24袋)BF[低発泡PS(PP入)]55132---
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749868BF-3631ケース(50枚×12袋)BF[低発泡PS(PP入)]70187---明日香
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25749877BF-3711ケース(50枚×36袋)BF68160-ホワイト--
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28539763BF-360-B1袋(50枚)BF[低発泡PS(PP入)]55132-ホワイト--
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
28539779BF-360-B1袋(50枚)BF[低発泡PS(PP入)]55132---
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28539788BF-3701袋(50枚)BF65152-ホワイト--
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89287012BF-3611袋(50枚)BF[低発泡PS(PP入)]60153153×60ホワイト650-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89287037BF-3621袋(50枚)BF[低発泡PS(PP入)]60170170×60ホワイト830-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88630413BF-3611ケース(50枚×18袋)BF[低発泡PS(PP入)]60153153×60ホワイト650-
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88630438BF-3621ケース(50枚×16袋)BF[低発泡PS(PP入)]60170170×60ホワイト830-
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89287055BF-3631袋(50枚)BF[低発泡PS(PP入)]70187187×70ホワイト1180-
オープン
取扱い終了
88630456BF-3631ケース(50枚×12袋)BF[低発泡PS(PP入)]70187187×70ホワイト1180-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: お雑煮振る舞い
有限会社HYOコーポレーション医療・福祉・介護関連業

高齢者介護施設です。
お正月のお雑煮振る舞いで使用しました。
手ごろな金額で、サイズもちょうどよく便利に使っております。
余っても芋煮会など、他の行事でも使っています。

対象商品 : 88630413
2022-12-15
用途: 唐揚げ丼用に
飲食業

長年使用していましたが、値上げしてしまいランチボックスに変更。ですが、やはりこちらの方が食べやすいとの声があり丼ぶりへ。
フタもカチッと閉まる音がして便利。
丼の内側に何本かラインの模様がある為、お米をよそう目安になり、これまた助かります。
これからもリピートします。

対象商品 : 28539763
2023-02-23
用途: コロナ感染防止のため利用
医療・福祉・介護関連業

物は良いですが、値段が少し下がると助かります。普通の発砲容器よりごはんがくっつかないので助かります。

対象商品 : 89287037
2020-09-18
用途: 飲食店のテイクアウト容器、宅配時の容器
株式会社グローバルディール飲食業

弊社店舗でのテイクアウト容器にピッタリですのでまた利用したいと思います。

対象商品 : 88630456
2020-04-15
用途: テイクアウトに
自家製麺キリンジ飲食業

レンジ対応なので、お客様にも安心して提供させて頂いてます。

対象商品 : 89287012
2016-05-05
用途: 学食のテイクアウトメニュー
株式会社森乳業深谷販売

色が白い為高級感がない。商品がおいしそうに見えない。赤や黒という色を使ったらいかがでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする