伊藤忠リーテイルリンク
レジ袋 半透明 (紐・エンボス付)
開きやすいエンボス加工付き
吊るして使える紐付き
材質
高密度ポリエチレン
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89525713
No.8
100
160
0.013
360
9-1549-0901
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
89525722
No.12
120
180
0.013
410
9-1549-0902
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
89525747
No.45
140
300
0.018
530
9-1549-0904
¥
870
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
89525738
No.20
130
210
0.014
460
9-1549-0903
¥
470
取扱い終了
89525756
No.60
150
350
0.022
600
9-1549-0905
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください