モノタロウ

カートンシーラー プロ向け

カートンシーラー プロ向け - モノタロウカートンシーラー プロ向け - モノタロウカートンシーラー プロ向け - モノタロウカートンシーラー プロ向け - モノタロウ
(30件のレビュー)

持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。

用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。仕様3インチ(76mm)紙管用材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)テープ幅(mm)50本体寸法(mm)奥行64本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)260内容量1個
注意
※テープは別売です。
※刃部でケガをしないよう注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ芯内径(Φmm)
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89827045-5076.2373150×64×260
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

梱包作業の効率アップに!
カートンシーラー全体使用例

テープは本体に取りつけてから引き伸ばし、金属パーツをずらして通せばセッティング完了。
テープをカットする時は梱包箱にを押さえることで切れるので、これ1つあれば貼る・切るが片手でできるので作業効率がグッと上がります。

商品説明動画

【カートンシーラー プロ向け 】OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に! .
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 梱包作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

ただ重たくて使いづらいだけの製品です。期待値が高かっただけに非常に残念です。これを買うなら普通のテープカッターを買った方が良いです。本当にただ重たい、貼り付けづらいだけです。

1が参考にしています
対象商品 : 89827045
2023-06-06
用途: 段ボールの梱包時
桜彩堂株式会社卸売・小売業

片手で段ボールにテープができ、しかも自分の手でテープを引っ張らずすぐに次の使用のために飛び出して来る機構は良いと思います。
ただ、上手く扱うにはコツが要り、かつ重さがあるので素早く作業するのには不向きだと感じました。
私はテープを引っ張る作業のやりすぎで薬指を負傷してしまったので、指先を一切使わずに止められる本製品は大変有難いです。概ね満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89827045
2023-09-05
用途: 梱包作業時
さかえや

この価格では使いやすいと思います。
カッターがもう少し切りやすいと尚良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89827045
2022-10-27
用途: ぶどう出荷向け荷造
農・林・水産業

出荷用ダンボール等荷造りが綺麗に効率よくできました。

1が参考にしています
対象商品 : 89827045
2023-01-11
用途: 段ボールの梱包
ソニーショップ マツデン卸売・小売業

未だ長時間使っていませんが価格の割にはまあまあ良いです。

対象商品 : 89827045
2022-01-08
用途: パッキン

これはいいですね、300円程度のシンプルタイプを使っていましたがセールのお陰もあり値段もそう変わらないのにとても使いやすいです。確かに大きいですが、グリップにひもでも通しておけば行方不明で探すこともなくなりそう。

1が参考にしています
対象商品 : 89827045
2022-03-19
用途: 内装材配送の養生テープ使用時。
その他業種

こんなに安くていいんですか?
こんなにカッコいいのに。
大変感謝します。感動しました。
ありがとうございます。
御免なさい!同僚に向けて。
「もっと早く教えてよ!」と、叫んでしまいました。

2022-01-26
用途: ダンボール箱閉じ

片手でとめられるのでとても良いです。抑えたら刃がでる白い部分は壊れた場合は替えなどは販売してるか知りたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする