中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/150kg/ポリエステル天板/H779/キャスター付/3方パネル付)

中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/150kg/ポリエステル天板/H779/キャスター付/3方パネル付) - サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/150kg/ポリエステル天板/H779/キャスター付/3方パネル付) - サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/150kg/ポリエステル天板/H779/キャスター付/3方パネル付) - サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/150kg/ポリエステル天板/H779/キャスター付/3方パネル付) - サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/150kg/ポリエステル天板/H779/キャスター付/3方パネル付) - サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/150kg/ポリエステル天板/H779/キャスター付/3方パネル付) - サカエ

キャスター付の為、移動が簡単にできます。キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。事務所にもお使いいただける柔らか味のある作業台です。見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用しました。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は扇形パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。背・側面パネル付のため、足元へ小物の保管も可能で、目隠しにもなります。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式パールホワイト種類ポリエステル天板キャスター100Φ双輪エラストマー車天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有効寸法(奥行)(mm)528内容量1個
取扱説明書:(0.72MB) (0.67MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89526158KF-39PRDW15090075077932ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
96,900
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526176KF-49PRDW150120075077934ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
108,400
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526194KF-59PRDW150150075077941ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
121,900
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526212KF-69PRDW150180075077946ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
131,300
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする