サカエ
大型作業台 オプションキャビネット
左右最適な位置にセットが可能。カギ付。
質量(kg)
6
色
アイボリー
高さ(mm)
83
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
アズワン品番
64-5290-86
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
関連資料:
寸法図
寸法図(0.04MB)
取扱説明書:
(0.62MB)
注意
※同位置の前後には取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89526307
NKL-10WF
¥
26,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500