曜日別特売

ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/抗菌パールホワイト/双輪エラストマー車)

ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/抗菌パールホワイト/双輪エラストマー車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSA/抗菌パールホワイト/双輪エラストマー車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSA/抗菌パールホワイト/双輪エラストマー車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSA/抗菌パールホワイト/双輪エラストマー車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSA/抗菌パールホワイト/双輪エラストマー車) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSA/抗菌パールホワイト/双輪エラストマー車) - サカエ

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
キャスターは美観に優れる双輪エラストマーキャスター仕様。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
動抵抗が軽いため、出だしがスムーズです。また床面にキャスター跡が付き難い材質です。
回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様組立式付属品直進安定金具×2キャスター種類双輪RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)1グリーン購入法適合内容量1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89526352CSSA-756RDW12075エラストマーパールホワイト16
36,680
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526368CSSA-757RDW12075エラストマーパールホワイト21
44,900
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526377CSSA-758RDW12075エラストマーパールホワイト22
46,100
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526325CSSA-606RDW12075エラストマーパールホワイト13
33,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526334CSSA-607RDW12075エラストマーパールホワイト16
40,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526343CSSA-608RDW12075エラストマーパールホワイト17
41,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする