曜日別特売

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(単体)

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(単体) - サカエ

コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。

用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで仕様組立式質量(kg)88パールホワイトタイプ単体段数5RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75コンテナ種類30BTM/12個付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89526508MR-1930BL1250×570×19501250
216,600
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする