サカエ
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)
コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。
キャスター付のため、移動が簡単にできます。新構造・横揺れに強いマルチプルラック。
新色「パールホワイト」を採用。
用途
工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで
仕様
組立式
質量(kg)
90
色
パールホワイト
高さ(mm)
570
タイプ
単体
奥行(mm)
2073
間口(mm)
1250
段数
5
キャスター
100Φゴム車
コンテナ
30BTM/15個付
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89526517
MR-1930BLC
1250×2073×570
50
¥
229,300
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500