曜日別特売

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結)

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(連結) - サカエ

コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。

用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで仕様組立式質量(kg)81パールホワイト高さ(mm)570タイプ連結奥行(mm)1950間口(mm)1200段数5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75コンテナ種類30BTM内容量1個
注意
※連結タイプのため、単独でのご使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89526526MR-1930BLR1200×1950×5701250
182,500
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする